{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
Plage de ⌀ | 36,201 mm - 37,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Cermet | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance de perçage | H7 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Semi-Standard | oui | |
Dimensions de l'attachement | 29 mm | |
Long. coupe l1 | 12 mm | |
Long. tête l | 30 mm | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage |
Référence article | 239710 36,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406605650 | |
Réf. fabricant | 239710 36,201-X |