{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ nom. D | 20 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | Cermet | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance de perçage | H7 | |
Utilisation avec le type d'alésage | Pour les trous débouchants | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Semi-Standard | oui | |
Dimensions de l'attachement | 16 mm | |
Long. coupe l1 | 12 mm | |
Long. tête l | 26 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Ouverture | 13 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/tr | |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage |
Référence article | 239710 20 | |
EAN / GTIN | 4062406115227 | |
Réf. fabricant | 239710 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tête d'alésage en cermet HPC H7, acier Trou débouchant 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 263.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 263.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | oui | oui |
Long. tête l | 26 mm | 26 mm |
⌀ nom. D | 20 mm | 20 mm |
Long. coupe l1 | 12 mm | 12 mm |
Type de produit | Inserts de coupe pour alésage | Inserts de coupe pour alésage |