{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
Pour ⌀ tête de coupe D | 10 mm | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ ext. min. librement positionnable d1 | 9,8 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Long. utile L1 | 20 mm | |
⌀ queue DS h6 | 12 mm | |
Couple de serrage recommandé | 5 Nm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 212000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197659217 | |
Réf. fabricant | 212000 10 |