Porte-outils en carbure monobloc configurable 16 mm

Réf.: 212000 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ tête de coupe D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Pour ⌀ tête de coupe D 16 mm
Arrosage interne oui
⌀ ext. min. librement positionnable d1 15,8 mm
Longueur totale L 190 mm
Long. utile L1 35 mm
⌀ queue DS h6 16 mm
Couple de serrage recommandé 15 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212000 16
EAN / GTIN 4045197659231
Réf. fabricant 212000 16

Description

Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.
Précision de concentricité du système ≤ 10 µm grâce à la combinaison d’une face plane et conique.
Queue rectifiée sur toute la longueur en h6.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = L1 + I; I = voir dimensions fraises avec filetage: 210050210410.
Clé de serrage = 219987.
Embout pour clé dynamométrique = 219986.
Réduire les données technologiques pour les longues saillies d'outil.
Possibilité de réduire la queue au ⌀ d1 min.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout