Barre d'alésage 21,8 mm

Réf.: 236677 21,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. D 21,8
    Type de queue DIN 1835 A
    Arrosage interne oui
    ⌀ min. dmin 20,8 mm
    Plage de réglage avec pince excentrique 21,5 mm - 22,3 mm
    Longueur de col L1 35 mm
    Longueur totale Ltot 158 mm
    ⌀ queue Ds h6 16 mm
    Pinces excentriques adaptées, code art. 236679 16
    Plaquette adaptée 260142 HB725
    Jeu de vis pour plaquettes 269440 (8IP; 1,2 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236677 21,8
    EAN / GTIN 4045197769244
    Réf. fabricant 236677 21,8

    Description

    Utilisation:

    Pour l'alésage de trous prépercés ou coulés au ⌀ nominal en combinaison avec les pinces excentriques 236679.
    Pour plaquettes ISO standard CC..0602.

    Remarque(s):

    Le ⌀ à aléser ne doit pas être inférieur au ⌀ dmin.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange