Barre d'alésage 15,8 mm

Réf.: 236677 15,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 15,8
Type de queue DIN 1835 A
Arrosage interne oui
⌀ min. dmin 14,8 mm
Plage de réglage avec pince excentrique 15,5 mm - 16,3 mm
Longueur de col L1 29 mm
Longueur totale Ltot 125 mm
⌀ queue Ds h6 12 mm
Pinces excentriques adaptées, code art. 236679 12
Plaquette adaptée 260142 HB725
Jeu de vis pour plaquettes 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236677 15,8
EAN / GTIN 4045197769183
Réf. fabricant 236677 15,8

Description

Utilisation:

Pour l'alésage de trous prépercés ou coulés au ⌀ nominal en combinaison avec les pinces excentriques 236679.
Pour plaquettes ISO standard CC..0602.

Remarque(s):

Le ⌀ à aléser ne doit pas être inférieur au ⌀ dmin.