Barre d'alésage 9,8 mm

Réf.: 236677 9,8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 9,8
Type de queue DIN 1835 A
Arrosage interne oui
⌀ min. dmin 8,8 mm
Plage de réglage avec pince excentrique 9,5 mm - 10,3 mm
Longueur de col L1 23 mm
Longueur totale Ltot 85 mm
⌀ queue Ds h6 8 mm
Pinces excentriques adaptées, code art. 236679 8
Plaquette adaptée 260142 HB725
Jeu de vis pour plaquettes 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236677 9,8
EAN / GTIN 4045197769121
Réf. fabricant 236677 9,8

Description

Utilisation:

Pour l'alésage de trous prépercés ou coulés au ⌀ nominal en combinaison avec les pinces excentriques 236679.
Pour plaquettes ISO standard CC..0602.

Remarque(s):

Le ⌀ à aléser ne doit pas être inférieur au ⌀ dmin.