Pince excentrique 16 mm

Réf.: 236679 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d H5 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ d 16 mm
    Tolérance ⌀ ext. H5
    ⌀ D 25 mm
    ⌀ D1 29 mm
    Longueur totale Ltot 62 mm
    L1 57 mm
    Type de produit Douille de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236679 16
    EAN / GTIN 4045197768988
    Réf. fabricant 236679 16

    Description

    Exécution:

    Plage de réglage au ⌀ ±0,5 mm.
    En association avec la barre d'alésage (236677), plage de réglage -0,3 / +0,5 mm au ⌀ nominale.

    Utilisation:

    Outil pour l'alésage à la “cote fixe” en combinaison avec la barre d'alésage. Montage dans un mandrin de serrage avec arbres Weldon ⌀ 25; 32 et 40 mm suivant DIN 1835 B.

    Remarque(s):

    Le réglage exact du diamètre est effectué au banc de pré-réglage en faisant tourner la barre d'alésage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires