Pince excentrique, ⌀ d H5: 25mm

Réf.: 236679 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d H5 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ d 25 mm
Tolérance ⌀ ext. H5
⌀ D 40 mm
⌀ D1 44 mm
Longueur totale Ltot 76 mm
L1 71 mm
Type de produit Douille de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236679 25
EAN / GTIN 4045197769107
Réf. fabricant 236679 25

Description

Exécution:

Plage de réglage au ⌀ ±0,5 mm.
En association avec la barre d'alésage (236677), plage de réglage -0,3 / +0,5 mm au ⌀ nominale.

Utilisation:

Outil pour l'alésage à la “cote fixe” en combinaison avec la barre d'alésage. Montage dans un mandrin de serrage avec arbres Weldon ⌀ 25; 32 et 40 mm suivant DIN 1835 B.

Remarque(s):

Le réglage exact du diamètre est effectué au banc de pré-réglage en faisant tourner la barre d'alésage.