{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 38 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 76 mm | |
pour ⌀ pouce | 1 1/2 pouce | |
Longueur de col LA | 103 mm | |
⌀ queue Ds | 40 mm | |
Long. queue Ls | 68 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 120408 42-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236614 38 | |
EAN / GTIN | 4047109277687 | |
Réf. fabricant | U42 33800 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 38 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 601.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 340.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 451.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 369.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Code ISO plaquette | SOGX 120408 42-... | WOEX 06T304 | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
⌀ queue Ds | 40 | 32 | 40 | 40 |
Méthode d'usinage | HPC | MTC | HPC | HPC |
Long. utile L1 | 76 | 76 | 76 | 80 |
pour ⌀ pouce | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |