Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 38 mm

Réf.: 235000 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 2×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HOLEX Pro
    ⌀ nom. D 38
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Long. utile L1 80 mm
    pour ⌀ pouce 1 1/2 pouce
    Longueur de col LA 111 mm
    ⌀ queue Ds 40 mm
    Long. queue Ls 70 mm
    Limite de réglage maximum Vmax 0,35 mm
    Code ISO plaquette SOMT13M510 / XOMT13M506
    Jeu de vis pour plaquettes 232980 6 (TX15;3Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Longueur totale L 181 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 235000 38
    EAN / GTIN 4062406253004
    Réf. fabricant 235000 38

    Description

    Exécution:

    Le foret à plaquettes HOLEX Pro Drill combine rentabilité et performances techniques supérieures.
    Peut également être utilisé dans des conditions de perçage exigeantes jusqu'à 4xD.
    Tolérance d'alésage : -0,1 / +0,25 mm

    Utilisation:

    Avec plaquettes 235030235082.
    Des plaquettes SOMT sont nécessaires pour l'assise de plaquettes extérieures et des plaquettes XOMT pour l'assise de plaquette intérieure.

    Livraison:

    Avec vis pour plaquettes (sans plaquettes).

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 38 mm

    Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 38 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  436.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  453.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D 2×D
    Code ISO plaquette SOMT13M510 / XOMT13M506 SOGX 130511
    Queue ISO 9766 ISO 9766
    ⌀ queue Ds 40 40
    Long. queue Ls 70 68
    Jeu de vis pour plaquettes 232980 6 (TX15;3Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
    Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier