Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 25 mm

Réf.: 235000 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 2×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HOLEX Pro
    ⌀ nom. D 25
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Long. utile L1 53 mm
    Longueur de col LA 75 mm
    ⌀ queue Ds 32 mm
    Long. queue Ls 60 mm
    Limite de réglage maximum Vmax 0,3 mm
    Code ISO plaquette SOMT093608 / XOMT093605
    Jeu de vis pour plaquettes 232980 4 (TX9;1,2Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Longueur totale L 133 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 235000 25
    EAN / GTIN 4062406252861
    Réf. fabricant 235000 25

    Description

    Exécution:

    Le foret à plaquettes HOLEX Pro Drill combine rentabilité et performances techniques supérieures.
    Peut également être utilisé dans des conditions de perçage exigeantes jusqu'à 4xD.
    Tolérance d'alésage : -0,1 / +0,25 mm

    Utilisation:

    Avec plaquettes 235030235082.
    Des plaquettes SOMT sont nécessaires pour l'assise de plaquettes extérieures et des plaquettes XOMT pour l'assise de plaquette intérieure.

    Livraison:

    Avec vis pour plaquettes (sans plaquettes).

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 25 mm

    Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 25 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    CHF  344.50
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    2 article(s) en stock
    CHF  357.00
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Application de perçage Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition
    Arrosage interne oui oui
    ⌀ nom. D 25 25
    Long. queue Ls 60 60
    Jeu de vis pour plaquettes 232980 4 (TX9;1,2Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
    Méthode d'usinage HPC HPC
    Long. utile L1 53 50

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier