Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée, 2×D, ⌀ DC: 36mm

Réf.: 235000 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 2×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HOLEX Pro
⌀ nom. D 36
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 76 mm
Longueur de col LA 106 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Long. queue Ls 70 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,35 mm
Code ISO plaquette SOMT13M510 / XOMT13M506
Jeu de vis pour plaquettes 232980 6 (TX15;3Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 176 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235000 36
EAN / GTIN 4062406252984
Réf. fabricant 235000 36

Description

Exécution:

Le foret à plaquettes HOLEX Pro Drill combine rentabilité et performances techniques supérieures.
Peut également être utilisé dans des conditions de perçage exigeantes jusqu'à 4xD.
Tolérance d'alésage : -0,1 / +0,25 mm

Utilisation:

Avec plaquettes 235030235082.
Des plaquettes SOMT sont nécessaires pour l'assise de plaquettes extérieures et des plaquettes XOMT pour l'assise de plaquette intérieure.

Livraison:

Avec vis pour plaquettes (sans plaquettes).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 36mm

Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée, 2×D, ⌀ DC: 36mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  345.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  327.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  422.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Arrosage interne oui oui oui
⌀ nom. D 36 36 36
Queue ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
⌀ queue Ds 40 mm 32 mm 40 mm
Jeu de vis pour plaquettes 232980 6 (TX15;3Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm)
Méthode d'usinage HPC MTC HPC
Long. utile L1 76 mm 72 mm 72 mm