Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 2×D, ⌀ Dc: 16mm

Réf.: 236614 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 2×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Pentron®
⌀ nom. D 16
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 32 mm
Longueur de col LA 48 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Long. queue Ls 50 mm
Code ISO plaquette SOGX 040204 10-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 5IP1 (0,38 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236614 16
EAN / GTIN 4047109278134
Réf. fabricant U42 01600

Description

Exécution:

Tolérance d'alésage : ⌀D − 0,1 / + 0,2
  • Durée de vie et performances supérieures grâce à une résistance optimale du corps de base et à un traitement de surface spécial.
  • Excellente précision dans des conditions de perçage extrêmement difficiles.
  • Stockage économique grâce aux plaquettes intérieures et extérieures identiques.
  • Possibilité de perçage excentré jusqu’à Vmax= 0,25 mm. ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.

Utilisation:

  • Pour des conditions d’usinage extrêmes.

Avec plaquettes 236605236610.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® et dimensions en pouces disponible sur demande.
Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 2×D, ⌀ D<sub>c</sub>: 16mm

Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 2×D, ⌀ Dc: 16mm

Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF  404.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  299.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  309.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  252.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Arrosage interne oui oui oui oui
⌀ nom. D 16 16 16 16
Queue ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
⌀ queue Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Long. queue Ls 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Jeu de vis pour plaquettes 239652 5IP1 (0,38 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm) 239700 5IP (0,38 Nm) 232980 1 (TX6;0,4Nm)
Méthode d'usinage HPC MTC HPC HPC