Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique 22,2 mm

Réf.: 236614 22,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dc (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 2×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KUB Pentron®
    ⌀ nom. D 22,2
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Long. utile L1 44 mm
    Longueur de col LA 66 mm
    ⌀ queue Ds 25 mm
    Long. queue Ls 56 mm
    Code ISO plaquette SOGX 07T208 20-...
    Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236614 22,2
    EAN / GTIN 4047109286511
    Réf. fabricant U42 12220

    Description

    Exécution:

    Tolérance d'alésage : ⌀D − 0,1 / + 0,2
    • Durée de vie et performances supérieures grâce à une résistance optimale du corps de base et à un traitement de surface spécial.
    • Excellente précision dans des conditions de perçage extrêmement difficiles.
    • Stockage économique grâce aux plaquettes intérieures et extérieures identiques.
    • Possibilité de perçage excentré jusqu’à Vmax= 0,25 mm. ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.

    Utilisation:

    • Pour des conditions d’usinage extrêmes.

    Avec plaquettes 236605236610.

    Livraison:

    Avec vis de serrage (sans plaquettes).

    Remarque(s):

    Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® et dimensions en pouces disponible sur demande.
    Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes