{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 26 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 52 mm | |
Longueur de col LA | 73 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 080308 24-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236614 26 | |
EAN / GTIN | 4047109277939 | |
Réf. fabricant | U42 22600 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 2×D, ⌀ Dc: 26mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 487.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 327.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 355.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 292.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOGX 080308 24-... | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Queue | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Long. queue Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Méthode d'usinage | HPC | MTC | HPC | HPC |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |