Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS® 21 mm

Réf.: 236603 21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Pentron®
⌀ nom. D 21
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 84 mm
Longueur de col LA 116 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOGX 07T208 20-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236603 21
EAN / GTIN 4047109181618
Réf. fabricant U44 52100

Description

Exécution:

Tolérance d’alésage: D − 0,1 / + 0,3

Utilisation:

Avec plaquettes 236605236610.

Remarque(s):

  • Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
  • Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.
  • Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.
  • Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS® 21 mm

Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS® 21 mm

Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  662.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  424.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  438.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  315.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1 1 1
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D 4×D 4×D 4×D
Arrosage interne oui oui oui oui
Code ISO plaquette SOGX 07T208 20-... WOEX 040304 SOGX 070306 SOMT070308 / XOMT070305
Queue ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Long. utile L1 84 84 84 87
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange