{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 19,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 80 mm | |
Longueur de col LA | 112 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 060206 18-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236603 19,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181489 | |
Réf. fabricant | U44 51950 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 19,5mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 636.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 438.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 315.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOGX 060206 18-... | SOGX 070306 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
⌀ nom. D | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Long. utile L1 | 80 mm | 80 mm | 79 mm |
Série | KUB Pentron® | Perceuse électrique | HOLEX Pro |
Longueur de col LA | 112 mm | 98 mm | 96 mm |