{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 25,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 104 mm | |
pour ⌀ pouce | 1 pouce | |
Longueur de col LA | 137 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 080308 24-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236603 25,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181700 | |
Réf. fabricant | U44 52550 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 25,5mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 680.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 454.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Queue | ABS | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Long. utile L1 | 104 mm | 104 mm |
Série | KUB Pentron® | Perceuse électrique |
pour ⌀ pouce | 1 pouce | 1 pouce |
Longueur de col LA | 137 mm | 125 mm |