{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 35 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 140 mm | |
pour ⌀ pouce | 1 3/8 pouce | |
Longueur de col LA | 181 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 63 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 110408 38-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236603 35 | |
EAN / GTIN | 4047109201194 | |
Réf. fabricant | U44 63500 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 35mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 821.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 455.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 562.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 404.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 794.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Code ISO plaquette | SOGX 110408 38-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 |
⌀ nom. D | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Queue | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |