{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 18,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 76 mm | |
Longueur de col LA | 108 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 060206 18-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236603 18,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181465 | |
Réf. fabricant | U44 51850 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS® 18,5 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 625.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 412.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 297.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOGX 060206 18-... | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Queue | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Série | KUB Pentron® | Perceuse électrique | HOLEX Pro |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 108 | 94 | 92 |