Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 35mm

Réf.: 235507 35

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Quatron®
⌀ nom. D 35
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ABS
Arrosage interne oui
Long. utile L1 140 mm
Longueur de col LA 180 mm
⌀ queue ABS® Ds 63 mm
Code ISO plaquette SOEX 120508 44-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 20IP (6,3 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 218 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235507 35
Réf. fabricant U14 03500

Description

Utilisation:

Avec plaquettes 236520236576.

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables. Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm, p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010239012.⌀ maximal possible par sélection =D+0,5 mm.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 35mm

Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 35mm

Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  799.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  455.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  562.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  404.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D 4×D 4×D 4×D
⌀ nom. D 35 35 35 35
Queue ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Jeu de vis pour plaquettes 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm)
Long. utile L1 140 mm 140 mm 140 mm 143 mm
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes
Longueur de col LA 180 mm 169 mm 166 mm 171 mm