{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 24 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 96 mm | |
Longueur de col LA | 131 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 07T308 23-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 162 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235507 24 | |
Réf. fabricant | U12 52400 |