Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS® 26 mm

Réf.: 235507 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série KUB Quatron®
    ⌀ nom. D 26
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
    Queue ABS
    Arrosage interne oui
    Long. utile L1 104 mm
    Longueur de col LA 139 mm
    ⌀ queue ABS® Ds 50 mm
    Code ISO plaquette SOEX 07T308 23-...
    Jeu de vis pour plaquettes 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Longueur totale L 170 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 235507 26
    EAN / GTIN 4047109091207
    Réf. fabricant U12 52600

    Description

    Verwendung:

    Mit Wendeplatten Nr. 236520236576.

    Hinweis:

    Einsatz nur bei stabilen Maschinenverhältnissen.
    Achsversetztes Bohren bis Vmax = 0,25 mm, z. B. mit der Exzenterverstelleinrichtung Nr. 239010239012.
    Durch Aussteuern erreichbarer maximaler ⌀=D+0,5mm.
    Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes