{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 18 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 72 mm | |
Longueur de col LA | 107 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 060306 18-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 138 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235507 18 | |
Réf. fabricant | U12 51800 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 18mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 589.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 399.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 412.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 297.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 603.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOEX 060306 18-... | WOEX 030204 | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Long. utile L1 | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 75 mm | 90 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |
Longueur de col LA | 107 mm | 96 mm | 89 mm | 92 mm | 121 mm |