Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS® 17 mm

Réf.: 235507 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Quatron®
⌀ nom. D 17
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ABS
Arrosage interne oui
Long. utile L1 68 mm
Longueur de col LA 103 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOEX 050204 13-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 134 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235507 17
EAN / GTIN 4047109091115
Réf. fabricant U12 51700

Description

Utilisation:

Avec plaquettes 236520236576.

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables. Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm, p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010239012.⌀ maximal possible par sélection =D+0,5 mm.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes