{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 26,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 108 mm | |
Longueur de col LA | 143 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 07T308 23-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 174 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235507 26,5 | |
EAN / GTIN | 4047109096172 | |
Réf. fabricant | U12 52650 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS® 26,5 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 602.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 454.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 327.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | 4×D | 4×D |
Code ISO plaquette | SOEX 07T308 23-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ nom. D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Queue | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Long. utile L1 | 108 | 108 | 107 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |