Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 22mm

Réf.: 235507 22

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Quatron®
⌀ nom. D 22
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ABS
Arrosage interne oui
Long. utile L1 88 mm
Longueur de col LA 123 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOEX 07T308 23-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 154 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235507 22
Réf. fabricant U12 52200

Description

Utilisation:

Avec plaquettes 236520236576.

Remarque(s):

Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables. Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm, p. ex. avec le dispositif de réglage à excentrique 239010239012.⌀ maximal possible par sélection =D+0,5 mm.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 22mm

Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 22mm

Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  602.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  424.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  438.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  315.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  635.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1 1 1 2
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D 4×D 4×D 4×D 5×D
Arrosage interne oui oui oui oui oui
Code ISO plaquette SOEX 07T308 23-... WOEX 040304 SOGX 070306 SOMT070308 / XOMT070305 SOGX 070306
⌀ nom. D 22 22 22 22 22
Queue ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
Jeu de vis pour plaquettes 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 232980 3 (TX7;0,8 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)