{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Perceuse électrique | |
⌀ nom. D | 30 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 150 mm | |
Longueur de col LA | 185 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 100408 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Longueur totale L | 216 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 234025 30 | |
EAN / GTIN | 4062406738952 | |
Réf. fabricant | 234025 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS® 30 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 727.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 576.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de perçage | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOGX 100408 | SOGX 100408 |
⌀ nom. D | 30 | 30 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Série | Perceuse électrique | Perceuse électrique |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |