Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS® 30 mm

Réf.: 234020 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Perceuse électrique
⌀ nom. D 30
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 90 mm
Longueur de col LA 125 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOGX 100408
Jeu de vis pour plaquettes 239700 10IP (2,8 Nm)
Nombre de dents Z 2
Longueur totale L 156 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234020 30
EAN / GTIN 4062406738785
Réf. fabricant 234020 30

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,3 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 100408.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier