{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Perceuse électrique | |
⌀ nom. D | 15 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 45 mm | |
pour ⌀ pouce | 19/32 pouce | |
Longueur de col LA | 73 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 050204 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Longueur totale L | 104 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 234020 15 | |
EAN / GTIN | 4062406735159 | |
Réf. fabricant | 234020 15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 3×D, ⌀ DC: 15mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 461.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 326.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 265.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 1 | 1 |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Long. utile L1 | 45 mm | 45 mm | 48 mm |
Série | Perceuse électrique | Perceuse électrique | HOLEX Pro |
pour ⌀ pouce | 19/32 pouce | 19/32 pouce | 19/32 pouce |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |