{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Perceuse électrique | |
⌀ nom. D | 15 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 45 mm | |
pour ⌀ pouce | 19/32 pouce | |
Longueur de col LA | 59 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,25 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 050204 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 234005 15 | |
EAN / GTIN | 4045197696403 | |
Réf. fabricant | 234005 15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 15 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 326.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 265.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 20 | 20 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
pour ⌀ pouce | 19/32 | 19/32 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |