SOGX 100408 UNI

Réf.: 234078 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  20.10 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.75 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 100408
Serie Perceuse électrique
Type UNI
Nuance HB630
Type d'outils Carbure
Avance f 0,07 - 0,2 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234078 UNI
EAN / GTIN 4045197697837
Réf. fabricant 234078 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
170
Acier < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Fonte GG(G)
K
140
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.