Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 34 mm

Réf.: 234005 34
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Perceuse électrique
⌀ nom. D 34
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 102 mm
Longueur de col LA 127 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Long. queue Ls 68 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,25 mm
Code ISO plaquette SOGX 110509
Jeu de vis pour plaquettes 239700 15IP (2,8 Nm)
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234005 34
EAN / GTIN 4045197696786
Réf. fabricant 234005 34

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,3 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 110509.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 34 mm

Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 34 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  418.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  341.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1
Code ISO plaquette SOGX 110509 SOMT110408 / XOMT110406
Long. queue Ls 68 60
Jeu de vis pour plaquettes 239700 15IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm)
Méthode d'usinage HPC HPC
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes
Longueur de col LA 127 133

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange