SOGX 110509 UNI

Réf.: 234082 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  21.40 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  17.80 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 110509
Série Perceuse électrique
Type UNI
Nuance HB6535
Type d'outils Carbure
Avance f 0,08 - 0,18 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Revêtement TiN
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234082 UNI
EAN / GTIN 4062406084332
Réf. fabricant 234082 UNI

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
270
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop