Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS® 19 mm

Réf.: 234020 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Perceuse électrique
⌀ nom. D 19
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Sortie en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 57 mm
pour ⌀ pouce 3/4 pouce
Longueur de col LA 89 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOGX 060305
Jeu de vis pour plaquettes 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Nombre de dents Z 2
Longueur totale L 120 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234020 19
EAN / GTIN 4062406735203
Réf. fabricant 234020 19

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,3 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 060305.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes