SOGX 060305, HB6810, Type: ALU

Réf.: 234040 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  18.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  15.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOGX 060305
Série Perceuse électrique
Type ALU
Nuance HB6810
Type d'outils Carbure
Avance f 0,06 - 0,18 mm/tr
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234040 ALU
EAN / GTIN 4045197742322
Réf. fabricant 234040 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

GARANT Power Drill 234000234025.

Recommandation(s):

Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.