Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, ⌀ DC: 17mm

Réf.: 234025 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 5×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Perceuse électrique
⌀ nom. D 17
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 5×D
Queue ABS
Application de perçage Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 85 mm
Longueur de col LA 116 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOGX 060305
Jeu de vis pour plaquettes 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Nombre de dents Z 2
Longueur totale L 147 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234025 17
EAN / GTIN 4062406738846
Réf. fabricant 234025 17

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 060305.

Recommandation(s):

Lors du pré-perçage, réduire l’avance à 70%.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 17mm

Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, ⌀ DC: 17mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  603.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  399.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  412.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  297.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 1 1 1
Arrosage interne oui oui oui oui
⌀ nom. D 17 17 17 17
Queue ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Long. utile L1 85 mm 68 mm 68 mm 71 mm
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes
Longueur de col LA 116 mm 92 mm 85 mm 87 mm