Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, ⌀ DC: 16mm

Réf.: 234025 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 5×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Perceuse électrique
⌀ nom. D 16
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 5×D
Queue ABS
Application de perçage Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 80 mm
Longueur de col LA 110 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOGX 050204
Jeu de vis pour plaquettes 239700 5IP (0,38 Nm)
Nombre de dents Z 2
Longueur totale L 141 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234025 16
EAN / GTIN 4062406738839
Réf. fabricant 234025 16

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 050204.

Recommandation(s):

Lors du pré-perçage, réduire l’avance à 70%.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 16mm

Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, ⌀ DC: 16mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  587.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  399.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  403.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  291.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 1 1 1
Code ISO plaquette SOGX 050204 WOEX 030204 SOGX 050204 SOMT05T204 / XOMT05T204
⌀ nom. D 16 16 16 16
Queue ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Long. utile L1 80 mm 64 mm 64 mm 67 mm
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes
Longueur de col LA 110 mm 88 mm 80 mm 83 mm