Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 32 mm

Réf.: 234010 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Perceuse électrique
⌀ nom. D 32
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 128 mm
Longueur de col LA 152 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Long. queue Ls 68 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,25 mm
Code ISO plaquette SOGX 110509
Jeu de vis pour plaquettes 239700 15IP (2,8 Nm)
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234010 32
EAN / GTIN 4045197740618
Réf. fabricant 234010 32

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 110509.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 32 mm

Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 32 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  533.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  451.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1
⌀ nom. D 32 32
Queue ISO 9766 ISO 9766
⌀ queue Ds 40 32
Long. queue Ls 68 60
Méthode d'usinage HPC HPC
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier