{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Perceuse électrique | |
⌀ nom. D | 26 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 104 mm | |
Longueur de col LA | 125 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,25 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 080407 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 234010 26 | |
EAN / GTIN | 4045197740427 | |
Réf. fabricant | 234010 26 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 26 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 456.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 386.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ nom. D | 26 | 26 |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 32 | 32 |
Long. queue Ls | 60 | 60 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Long. utile L1 | 104 | 107 |