SOGX 080407 ALU

Réf.: 234060 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  19.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  16.50 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette SOGX 080407
    Série Perceuse électrique
    Type ALU
    Nuance HB6810
    Type d'outils Carbure
    Avance f 0,08 - 0,21 mm/tr
    Nombre de changements/dents 4
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 234060 ALU
    EAN / GTIN 4045197742360
    Réf. fabricant 234060 ALU

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    500
    Alu (à copeaux courts)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    220
    av. arrosage max.
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    GARANT Power Drill 234000234025.

    Recommandation(s):

    Lors du début du perçage avec les forets à queue combinée 234015 et 234025, réduire l’avance à 70%.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :