Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 38,5 mm

Réf.: 234010 38,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Perceuse électrique
    ⌀ nom. D 38,5
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage HPC
    Long. utile L1 156 mm
    Longueur de col LA 184 mm
    ⌀ queue Ds 40 mm
    Long. queue Ls 68 mm
    Limite de réglage maximum Vmax 0,25 mm
    Code ISO plaquette SOGX 130511
    Jeu de vis pour plaquettes 239700 20IP (6,3 Nm)
    Plaquettes réversibles pour coupe intérieure HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Nombre de dents Z 1
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 234010 38,5
    EAN / GTIN 4045197740779
    Réf. fabricant 234010 38,5

    Description

    Exécution:

    Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
    Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

    Description:

    Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

    Adapté(s) pour:

    Plaquettes SOGX 130511.

    Remarque(s):

    Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes