Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 4×D, ⌀ DC m7: 24mm

Réf.: 234010 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Perceuse électrique
⌀ nom. D 24
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 96 mm
Longueur de col LA 116 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Long. queue Ls 60 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,25 mm
Code ISO plaquette SOGX 080407
Jeu de vis pour plaquettes 239700 8IP (1,3 Nm)
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234010 24
EAN / GTIN 4045197740366
Réf. fabricant 234010 24

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 080407.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 24mm

Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 4×D, ⌀ DC m7: 24mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  454.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  424.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  327.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  655.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1 1 2
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D 4×D 4×D 5×D
Arrosage interne oui oui oui oui
Queue ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ABS
Jeu de vis pour plaquettes 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes
Longueur de col LA 116 mm 120 mm 121 mm 152 mm