{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 17 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Long. utile L1 | 34 mm | |
Longueur de col LA | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 030204 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 108 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232298 17 | |
EAN / GTIN | 4045197676399 | |
Réf. fabricant | 232298 17 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes, queue combinée 17 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 299.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 324.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 264.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | 2×D | 2×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Long. queue Ls | 50 | 50 | 56 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Long. utile L1 | 34 | 34 | 37 |
Longueur de col LA | 58 | 51 | 53 |