{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 35 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Long. utile L1 | 70 mm | |
pour ⌀ pouce | 1 3/8 pouce | |
Longueur de col LA | 99 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 05T304 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 159 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232298 35 | |
EAN / GTIN | 4045197677082 | |
Réf. fabricant | 232298 35 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes, queue combinée 35 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 327.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 422.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 345.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
⌀ nom. D | 35 | 35 | 35 |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 32 | 40 | 32 |
Long. utile L1 | 70 | 70 | 73 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |