{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 33 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Long. utile L1 | 66 mm | |
Longueur de col LA | 95 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 05T304 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 155 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232298 33 | |
EAN / GTIN | 4045197677068 | |
Réf. fabricant | 232298 33 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes, queue combinée, 2×D, ⌀ DC: 33mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 327.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 397.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 326.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui | oui |
⌀ nom. D | 33 | 33 | 33 |
⌀ queue Ds | 32 mm | 40 mm | 32 mm |
Long. queue Ls | 60 mm | 68 mm | 60 mm |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Long. utile L1 | 66 mm | 66 mm | 69 mm |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |