{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 40 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Long. utile L1 | 80 mm | |
Longueur de col LA | 119 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 1,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 06T304 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 179 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232298 40 | |
EAN / GTIN | 4045197677136 | |
Réf. fabricant | 232298 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes, queue combinée 40 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 340.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 451.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 369.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | 2×D | 2×D |
Code ISO plaquette | WOEX 06T304 | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 32 | 40 | 40 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Méthode d'usinage | MTC | HPC | HPC |
Long. utile L1 | 80 | 80 | 84 |