Lame avec amincissement HSS 62 mm

Réf.: 232282 62
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Angle de pointe: 132

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ D 62 mm
Nuance TiN
Type d'outils HSS
Angle de pointe 132 degré
Pour type d'élément de base 48
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,29 mm/tr
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,35 mm/tr
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Revêtement TiN
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232282 62
EAN / GTIN 4062406096960
Réf. fabricant 232282 62

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
180
Alu (à copeaux courts)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Acier < 500 N/mm²
P
45
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
30
Acier < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
Fonte GG(G)
K
45
CuZn
N
90
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lame en HSS interchangeable pour utilisation universelle. Non réaffûtable.
Avec brise-copeaux. Amincissement de la lame pour autocentrage et une grande stabilité.
Pour alésages jusqu’à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions, exécution avec arêtes en carbure monobloc et arêtes à 180°, disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier