Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 48

Réf.: 232250 48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 5×D
  • Queue: ISO 9766
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution 5×D
    Queue ISO 9766
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne oui
    Plage ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
    Long. utile L1 231,8 mm
    ⌀ queue Ds 40 mm
    Long. queue Ls 70 mm
    Vis de serrage 232990 TX20
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 232250 48
    EAN / GTIN 4045197589088
    Réf. fabricant 232250 48

    Description

    Exécution:

    Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
    Avec arrosage interne.

    Remarque(s):

    Autres dimensions disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes